Cuscinetto a rulli conici SKF T2ED 050/Q, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 37.64 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:T2ED 050/Q
Rubix:160000000362852
EAN:7316570001983


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 37,64 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T2ED 050/Q
Cuscinetti a rulli conici, dimensioni principali secondo DIN 720, geometria di contatto e struttura superficiale ottimizzate.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 37,64 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | t2ed |
| Materiale | acciaio |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Regime limite | 7500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione