Cuscinetto a rulli conici FAG 30220-H, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 29 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30220-H
Rubix:999210325075220
Produttore:0956930760000
EAN:4054372703522


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 30220-H
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Serie | 302..-h |
| Regime limite | 3200 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 37 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 325000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 238000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS