Cuscinetto a rulli conici FAG 32912, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32912
Rubix:999210325074808
Produttore:0669083610000
EAN:4012802557794
0669083610000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32912

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0669083610000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32912


Cuscinetto a rulli conici
Tapered roller bearings 329, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Informazioni tecniche


Attributi
Peso544 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime limite8300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto17 mm
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.