Cuscinetto a rulli conici SKF L 68149/111/Q, Diametro esterno: 59.974 mm | Diametro interno: 34.988 mm | Larghezza: 16.764 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:L 68149/111/Q
Rubix:160000000367691
Produttore:48163
EAN:7316571055404


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,988 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59,974 mm |
| Larghezza | 16,764 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI L 68149/111/Q
I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15,88x59,13x59,13 mm |
|---|---|
| Peso | 175,8 g |
| Diametro interno | 34,988 mm |
| Diametro esterno | 59,974 mm |
| Larghezza | 16,764 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | l |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16,764 mm |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione