Cuscinetto a rulli conici SKF 33113/Q, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 35.75 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:33113/Q
Rubix:160000000363120
Produttore:81736
EAN:7316570108590
CUSCINETTO A RULLI CONICI 33113/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza35,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33113/Q


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi momenti di attrito ridotti durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è correlata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,75x110x110 mm
Peso1259 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza35,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie331
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite5600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34 mm
Carico statico di base, radiale - C0r208000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.