Cuscinetto a rulli conici FAG JK0S040, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 20.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:JK0S040
Rubix:999200100119899
Produttore:0167315730000
EAN:4012801042208
0167315730000-CUSCINETTO A RULLI CONICI JK0S040

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167315730000-CUSCINETTO A RULLI CONICI JK0S040


Cuscinetti a rulli conici JK0S, cuscinetti integrali a rulli conici, tenuta a labbro unilaterale, serie diametro 0

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza20,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriejk0s
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime limite4950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r71000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
Codice doganale84822000
52,46 IVA esclusa
/ Unità
64,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.