Cuscinetto a rulli conici FAG KLM300849-LM300811, Diametro esterno: 67.975 mm | Diametro interno: 40.987 mm | Larghezza: 13.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:KLM300849-LM300811
Rubix:160000000378861
Produttore:0205024940000
EAN:4064327583307
0205024940000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM300849-LM300811

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40,987 mm
Diametro esterno67,975 mm
Larghezza13,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0205024940000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM300849-LM300811


Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17,5x67,98x67,98 mm
Peso250 g
Diametro interno40,987 mm
Diametro esterno67,975 mm
Larghezza13,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriek-series
Regime limite10700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto17,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Codice doganale84822000
€ 16,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.