Cuscinetto a rulli conici SKF 639062, Diametro esterno: 99.24 mm | Diametro interno: 72 mm | Larghezza: 18.02 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:639062
Rubix:160000000367509
Produttore:44223
EAN:7316570961287
CUSCINETTO A RULLI CONICI 639062

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Diametro esterno99,24 mm
Larghezza18,02 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 639062


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - ABMA STD (prefisso K-) e non standard N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18,02x99,24x99,24 mm
Peso370 g
Diametro interno72 mm
Diametro esterno99,24 mm
Larghezza18,02 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie639062
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite6700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto17 mm
Carico statico di base, radiale - C0r83 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50,1 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
63,87 IVA esclusa
/ Unità
77,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.