Cuscinetto a rulli conici FAG 31310-A>A, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:31310-A
FAG:31310-A>A
Rubix:999211227088742
Produttore:0956425360000
EAN:4064327117205
0956425360000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31310-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956425360000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31310-A>A


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313..-a
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite6500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto29,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r125000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr111000 N
€ 49,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.