Cuscinetto a rulli conici FAG 32220-XL, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 46 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:32220-XL
FAG:32220-XL
Rubix:170000000517857
Produttore:0884705040000
EAN:4064328522763


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 46 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0884705040000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32220-XL
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 322 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4650 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 475000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 420000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore