Cuscinetto a rulli conici FAG 32210-A>A, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32210-A>A
Rubix:999211227088739
Produttore:0956421020000
EAN:4054372882258
0956421020000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32210-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956421020000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32210-A>A


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322..-a
Regime di riferimento4450 rpm
Regime limite8000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto24,75 mm
Carico statico di base, radiale - C0r109000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
€ 23,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.