Cuscinetto a rulli conici FAG 30211-A>A, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:30211-A
FAG:30211-A>A
Rubix:999211227088734
Produttore:0956406140000
EAN:4064327120656
0956406140000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30211-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956406140000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30211-A>A


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302..-a
Regime limite7400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto22,75 mm
Carico statico di base, radiale - C0r107000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr91000 N
€ 25,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.