Cuscinetto a rulli conici SKF LM 48548/Q, Diametro esterno: 59.814 mm | Diametro interno: 34925 mm | Larghezza: 18.854 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 48548/Q
Rubix:170000000481770
Produttore:50102
EAN:7316570274264
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 48548/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34925 mm
Diametro esterno59,814 mm
Larghezza18,854 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 48548/Q


I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18,85x59,81x59,81 mm
Peso175 g
Diametro interno34925 mm
Diametro esterno59,814 mm
Larghezza18,854 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Regime di riferimento0 rpm
Regime limite0 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18288 mm
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47300 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.