Cuscinetto a rulli conici Timken JLM104948/JLM104910, Diametro esterno: 82 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 21.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:JLM104948/JLM104910
Rubix:999180600117993
EAN:0053893659404
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY JLM104948/JLM104910

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza21,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY JLM104948/JLM104910


Timken è il leader mondiale riconosciuto dei cuscinetti a rulli conici, con l'offerta più ampia del mercato. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conici di base e il più utilizzato. È costituito dall'anello interno e dall'anello esterno. Di solito è montato come uno di una coppia contrapposta. Durante il montaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una corona possono essere "regolati" in base al gioco o al precarico richiesto per ottimizzare le prestazioni.

Punti di forza

I cuscinetti a rulli conici a una corona hanno un allineamento positivo dei rulli che garantisce un movimento di rotolamento reale e genera una "forza di appoggio" che spinge il rullo contro la nervatura grande del cono. Questa forza d'appoggio impedisce ai rulli di spostarsi dall'apice, mantenendoli così allineati e posizionati contro la nervatura grande del cono.

Applicazioni

Ruote anteriori di veicoli; Configurazioni di differenziali e pignoni; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)96x96x27 mm
Peso420 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)96x96x27 mm
Peso imballaggio420 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza21,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.