Cuscinetto a rulli conici FAG 32317-XL, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 60 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:32317-XL
Rubix:170000000517858
Produttore:0884781140000
EAN:4064328522244
0884781140000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32317-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0884781140000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32317-XL


Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323
Gabbiaacciaio
Regime limite4750 rpm
Larghezza totale del cuscinetto63,5 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r580000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
238,04 IVA esclusa
/ Unità
290,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.