Cuscinetto a rulli conici Timken 32206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 21.25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:32206
Rubix:999200400087647
Produttore:100046699
EAN:0053893430867


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 21,25 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32206
Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 297,1 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 21,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione