Cuscinetto a rulli conici SKF L 314190, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 130 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:L 314190
Rubix:160000000367247
Produttore:11496
EAN:7316577058119
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI L 314190

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI L 314190


Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5359 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza130 mm
Gioco dei cuscinettic4
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.