Cuscinetto a rulli conici Timken HM88649/HM88610, Diametro esterno: 72.233 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:HM88649/HM88610
Rubix:999191200003752
Produttore:100076619
EAN:0053893664910
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY HM88649/HM88610

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72,233 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY HM88649/HM88610


Cuscinetti a rulli conici

Punti di forza

I cuscinetti a rulli conici a una fila offrono un allineamento positivo dei rulli, che assicura un autentico movimento di rotolamento e genera una “forza di assestamento” che spinge il rullo contro la costola maggiore del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di inclinarsi fuori dall'apice, mantenendoli così allineati positivamente e posizionati contro la costola maggiore del cono.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli per nastri trasportatori; Mandrini per macchine utensili; Ruote dei rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x33 mm
Peso480 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x33 mm
Peso imballaggio490 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72,233 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,49 kg
Seriehm88600
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto25,4 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r94200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76800 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.