Cuscinetto a rulli conici SKF 32038 X, Diametro esterno: 290 mm | Diametro interno: 190 mm | Larghezza: 67.48 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32038 X
Rubix:160000000362915
Produttore:37782
EAN:7316577005809
CUSCINETTO A RULLI CONICI * 32038 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza67,48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI * 32038 X


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x290x290 mm
Peso14759 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza67,48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1600 rpm
Regime limite2000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto64 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr806 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 1190,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1452,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.