Cuscinetto a rulli conici SKF 09067/09195, Diametro esterno: 49.225 mm | Diametro interno: 19.05 mm | Larghezza: 19.05 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:09067/09195/Q
SKF:09067/09195
Rubix:999210824055099


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49,225 mm |
| Larghezza | 19,05 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 09067/09195
I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49,225 mm |
| Larghezza | 19,05 mm |
| Peso | 0,17 kg |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 13000 rpm |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 18,034 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 47700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione