Cuscinetto a rulli conici FAG 33211-H, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33211-H
Rubix:999210325075191
Produttore:0954944720000
EAN:4054372621581


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 33211-H
Tapered roller bearings 332, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Serie | 332..-h |
| Regime limite | 5520 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 194000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 131000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS