Cuscinetto a rulli conici Timken 353, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto a rulli conici Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:353
Rubix:999200400088133
Produttore:100043506
EAN:0053893009957
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 353
Riepilogo info tecniche
Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 353


Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso imballaggio305,7 g
Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,7 kg
Serie355
Normaiso 355
Carico statico di base, radiale - C0r88800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25100 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.