Cuscinetto a rulli conici FAG 33213-H, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 32 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33213-H
Rubix:999210325075248
Produttore:0959357460000
EAN:4054372828201


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 33213-H
Tapered roller bearings 332, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Serie | 332..-h |
| Regime limite | 4560 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 41 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 285000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 193000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS