Cuscinetto a rulli conici Timken 555S, Diametro esterno: 123.825 mm | Diametro interno: 57.15 mm | Larghezza: 36.678 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:555S
Rubix:999200400090957
Produttore:100038376
EAN:0053893053011


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 123,825 mm |
| Larghezza | 36,678 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 555S
I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.
Punti di forza
Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.
Applicazioni
Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36,678x91,821x91,821 mm |
|---|---|
| Peso | 1402 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Peso imballaggio | 1401,6 g |
| Diametro interno | 57,15 mm |
| Diametro esterno | 123,825 mm |
| Larghezza | 36,678 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 2,2 kg |
| Serie | 555 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 248000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 226000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione