0000353359065-GABBIA ASSIALE AXK2542-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AXK2542-A/0-10
Rubix:160000000400193
Produttore:0000353359065
EAN:4047643065818
0000353359065-GABBIA ASSIALE AXK2542-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000353359065-GABBIA ASSIALE AXK2542-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gabbia ad aghi assiale AXK

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x42x42 mm
Peso10 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza2 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca14800 N
Serieaxk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3850 rpm
Regime limite8600 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a58000 N
Codice doganale84825000
2,46 IVA esclusa
/ Unità
3,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore