0015594009064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81109-TV-A/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81109-TV-A/0-8
Rubix:160000000400324
Produttore:0015594009064
EAN:4054364220433
0015594009064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81109-TV-A/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015594009064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81109-TV-A/0-8


Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x65x65 mm
Peso33 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza6 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca59000 N
Seriek811..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1970 rpm
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a163000 N
Codice doganale84825000
22,38 IVA esclusa
/ Unità
27,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore