0005363000000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81117-TV

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:81117-TV
Rubix:160000000400298
Produttore:0005363000000
EAN:4012802554076
0005363000000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81117-TV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005363000000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81117-TV


Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x110x110 mm
Peso420 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca112000 N
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento1070 rpm
Regime limite2950 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a385000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
121,61 IVA esclusa
/ Unità
148,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore