0003616820000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81215-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:81215-TV
Rubix:160000000400444
Produttore:0003616820000
EAN:4012802421095


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0003616820000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81215-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 800 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 172000 N |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1210 rpm |
| Regime limite | 3150 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 500000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione