0005057739064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81215-TV/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K81215-TV/0-8
Rubix:160000000400473
Produttore:0005057739064
EAN:4012802046632


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0005057739064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81215-TV/0-8
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 190 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 172000 N |
| Serie | k812 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,195 kg |
| Spessore | 11 mm |
| Regime di riferimento | 1210 rpm |
| Regime limite | 3150 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 500000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione