CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81215 TN
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:81215 TN
Rubix:170000000481027
Produttore:46263
EAN:7316570924855


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81215 TN
I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. I cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico assiale
- Elevata rigidità
- Lunga durata
- Richiede poco spazio assiale
- Design separabile
- Elevata rigidità
- Lunga durata
- Richiede poco spazio assiale
- Design separabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 810 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 137000 N |
| Serie | 812 series |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,8 kg |
| Spessore | 27 mm |
| Regime di riferimento | 1200 rpm |
| Regime limite | 2400 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 490000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione