0006531369064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81212-TV/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K81212-TV/0-8
Rubix:160000000400470
Produttore:0006531369064
EAN:4047643187459




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0006531369064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81212-TV/0-8
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812. . -M, a una corona
Gabbia assiale a rulli cilindrici K812, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x95x95 mm |
|---|---|
| Peso | 176 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 173000 N |
| Serie | k812..-tv |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1300 rpm |
| Regime limite | 3700 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 480000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione