0006103649064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81112-TV/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K81112-TV/0-8
Rubix:160000000400327
Produttore:0006103649064
EAN:4047643187534


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0006103649064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81112-TV/0-8
Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 78 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 103000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1360 rpm |
| Regime limite | 3950 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 315000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione