0000332780000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 87411-L

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:87411-L
Rubix:999190100231002
Produttore:0000332780000
EAN:4012802424225
0000332780000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 87411-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000332780000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 87411-L


Cilindro assiale a rulli e gabbia -LS K812. . -L, a una corona

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1712 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca222000 N
Serie874
Gabbiaalluminio
Peso1,699 kg
Spessore29 mm
Regime limite3300 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a870000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
355,41 IVA esclusa
/ Unità
433,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione