0015415010000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81115-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:81115-TV
Rubix:160000000400296
Produttore:0015415010000
EAN:4012802030846


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0015415010000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81115-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 393 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 107000 N |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1190 rpm |
| Regime limite | 3300 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 350000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione