0032120099064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81134-TV/0-8

Gabbia assiale di rulli cil -SL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K81134-TV/0-8
Rubix:160000000400341
Produttore:0032120099064
EAN:4012802266047
0032120099064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81134-TV/0-8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0032120099064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81134-TV/0-8


Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x215x215 mm
Peso660 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza14 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca360000 N
Seriek811..-tv
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento570 rpm
Regime limite1510 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a1380000 N
Codice doganale84825000
338,80 IVA esclusa
/ Unità
413,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione