0000591109065-GABBIA ASSIALE AXK4060-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK4060-A/0-10
Rubix:160000000400196
Produttore:0000591109065
EAN:4047643165044
0000591109065-GABBIA ASSIALE AXK4060-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000591109065-GABBIA ASSIALE AXK4060-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3x60x60 mm
Peso16 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza3 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca28000 N
Serieaxk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2440 rpm
Regime limite5800 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a114000 N
Codice doganale84825000
3,52 IVA esclusa
/ Unità
4,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore