0006205640000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81214-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:81214-TV
Rubix:160000000400443
Produttore:0006205640000
EAN:4012802031034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0006205640000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81214-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x105x105 mm |
|---|---|
| Peso | 768 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 187000 N |
| Serie | 812 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1120 rpm |
| Regime limite | 3250 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 550000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore