0000356299065-GABBIA ASSIALE AXK6085-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AXK6085-A/0-10
Rubix:160000000400200
Produttore:0000356299065
EAN:4012802369014
0000356299065-GABBIA ASSIALE AXK6085-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000356299065-GABBIA ASSIALE AXK6085-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3x85x85 mm
Peso33 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza3 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca45000 N
Serieaxk
Regime di riferimento1590 rpm
Regime limite3950 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a234000 N
Codice doganale84825000
6,55 IVA esclusa
/ Unità
7,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore