0003617630000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89311-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:89311-TV
Rubix:160000000400556
Produttore:0003617630000
EAN:4012802692693


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0003617630000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 89311-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 893, azione unilaterale, combinazione tra K893, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x105x105 mm |
|---|---|
| Peso | 1180 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 184000 N |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1490 rpm |
| Regime limite | 3600 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 600000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 225,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore