0000324920000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 87409-L
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:87409-L
Rubix:999210326080620
Produttore:0000324920000
EAN:4012802424218


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0000324920000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 87409-L
Cilindro assiale a rulli e gabbia -LS K812. . -L, a una corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1050 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 154000 N |
| Serie | 874 |
| Gabbia | alluminio |
| Peso | 1,054 kg |
| Spessore | 25 mm |
| Regime limite | 4000 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 560000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 257,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 314,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione