0000564800000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81128-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:81128-TV
Rubix:160000000400304
Produttore:0000564800000
EAN:4054362004882


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0000564800000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81128-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, comprendenti K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 1900 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 260000 N |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 710 rpm |
| Regime limite | 1800 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 960000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 438,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 534,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore