0000565020000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81130-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:81130-TV
Rubix:160000000400305
Produttore:0000565020000
EAN:4012802030884


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0000565020000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81130-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x190x190 mm |
|---|---|
| Peso | 2200 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 270000 N |
| Serie | 811 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 660 rpm |
| Regime limite | 1690 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1020000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 499,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 609,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore