0011972239064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81126-TV/0-8
Gabbia assiale di rulli cil -SL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K81126-TV/0-8
Rubix:160000000400337
Produttore:0011972239064
EAN:4047643185257


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0011972239064-GABBIA ASSIALE DI RULLI CIL -SL K81126-TV/0-8
Gabbia assiale a rulli cilindrici K811, azione unilaterale, combinabile con ralle per cuscinetti assiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 373 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 250000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 760 rpm |
| Regime limite | 1920 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 900000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore