CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81209 TN

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:81209 TN
Rubix:170000000481021
Produttore:46257
EAN:7316571152653
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81209 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI 81209 TN


I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici SKF sono progettati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi d'urto. Non devono essere sottoposti ad alcun carico radiale. I cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.
I cuscinetti assiali a una corona di rulli cilindrici sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione, ma non carichi radiali. Offrono un elevato grado di rigidezza e richiedono poco spazio assiale. Si utilizzano principalmente in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti assiali a sfere non è sufficiente. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico assiale
- Elevata rigidità
- Lunga durata
- Richiede poco spazio assiale
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x73x73 mm
Peso288 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza20 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca83000 N
Seriesingle-direction cylindrical roller thrust bearing (type 8)
Gabbiapoliammide
Peso0,288 kg
Spessore20 mm
Regime di riferimento1800 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a255000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
65,63 IVA esclusa
/ Unità
80,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione