0007937369065-GABBIA ASSIALE AXK0414-TV/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AXK0414-TV/0-10
Rubix:160000000400184
Produttore:0007937369065
EAN:4054364220341
0007937369065-GABBIA ASSIALE AXK0414-TV/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007937369065-GABBIA ASSIALE AXK0414-TV/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gabbie assiali a rullini, monodirezionali, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x14x14 mm
Peso0,7 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza2 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca4400 N
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14900 rpm
Regime limite21500 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a8000 N
Codice doganale84825000
2,48 IVA esclusa
/ Unità
3,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore