0002402650000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81104-TV
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:81104-TV
Rubix:160000000400285
Produttore:0002402650000
EAN:4012802440171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0002402650000-CUSCINETTO ASSIALE A RULLI CILINDRICI 81104-TV
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, comprendenti K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 43 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 24900 N |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4300 rpm |
| Regime limite | 10500 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 53000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore