0000355809065-GABBIA ASSIALE AXK5070-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK5070-A/0-10
Rubix:160000000400198
Produttore:0000355809065
EAN:4012802606096
0000355809065-GABBIA ASSIALE AXK5070-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000355809065-GABBIA ASSIALE AXK5070-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3x70x70 mm
Peso20 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza3 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca32000 N
Serieaxk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1950 rpm
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a143000 N
Codice doganale84825000
€ 4,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore