0000357009065-GABBIA ASSIALE AXK75100-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK75100-A/0-10
Rubix:160000000400203
Produttore:0000357009065
EAN:4047643173186
0000357009065-GABBIA ASSIALE AXK75100-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000357009065-GABBIA ASSIALE AXK75100-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x100x100 mm
Peso52 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza4 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca55000 N
Serieaxk
Regime di riferimento1350 rpm
Regime limite3300 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a265000 N
Codice doganale84825000
€ 14,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore