0000352209065-GABBIA ASSIALE AXK1528-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK1528-A/0-10
Rubix:160000000400190
Produttore:0000352209065
EAN:4047643173070
0000352209065-GABBIA ASSIALE AXK1528-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000352209065-GABBIA ASSIALE AXK1528-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x28x28 mm
Peso7 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza2 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca11400 N
Serieaxk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite13400 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a36000 N
Codice doganale84825000
€ 2,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore