0000352979065-GABBIA ASSIALE AXK2035-A/0-10

Gabbia assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AXK2035-A/0-10
Rubix:160000000400192
Produttore:0000352979065
EAN:4047643173100
0000352979065-GABBIA ASSIALE AXK2035-A/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000352979065-GABBIA ASSIALE AXK2035-A/0-10


Supporta elevati carichi assiali e radiali in una sola direzione. Rigidità e alta capacità di carico.
Gruppi assiali a rullini e gabbia, in una sola direzione, secondo DIN 5405-2

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali in una direzione. Rigidità e alta capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x35x35 mm
Peso5 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza2 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca13100 N
Serieaxk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4350 rpm
Regime limite10500 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a46500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore